イハラサイエンス
KSA コネクタ(めす)
(1件のレビュー)
形状
コネクタ
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法
定格圧力(MPa)
管接続口径
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350184
KSA06-010CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
Rc1/8
-20~300
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350193
KSA06-010E
-
ミリサイズ
50
Rc1/8
-20~250
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46350202
KSA08-010E
-
ミリサイズ
50
Rc1/8
-20~250
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
46350211
KSA08-020CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
Rc1/4
-20~300
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
46350227
KSA08-020E
-
ミリサイズ
50
Rc1/4
-20~250
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46350236
KSA10-020CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
Rc1/4
-20~300
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
46350245
KSA10-020E
-
ミリサイズ
40
Rc1/4
-20~250
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
46350254
KSA10-030E
-
ミリサイズ
40
Rc3/8
-20~250
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
46350263
KSA11-020N
-
インチサイズ
50
Rc1/4
-20~250
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46350272
KSA12-020E
-
ミリサイズ
40
Rc1/4
-20~250
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
46350281
KSA12-030CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
Rc3/8
-20~300
¥
930
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
46350297
KSA12-030E
-
ミリサイズ
40
Rc3/8
-20~250
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
46350306
KSA13-030N
-
インチサイズ
50
Rc3/8
-20~250
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350315
KSA15-030E
-
ミリサイズ
40
Rc3/8
-20~250
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
46350324
KSA15-040E
-
ミリサイズ
40
Rc1/2
-20~250
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
46350333
KSA16-040CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
Rc1/2
-20~300
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46350342
KSA16-040E
-
ミリサイズ
31
Rc1/2
-20~250
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
46350351
KSA17-040N
-
インチサイズ
40
Rc1/2
-20~250
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350367
KSA18-040E
-
ミリサイズ
31
Rc1/2
-20~250
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
46350376
KSA20-060CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
Rc3/4
-20~300
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350385
KSA20-060E
-
ミリサイズ
31
Rc3/4
-20~250
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
46350394
KSA21-060N
-
インチサイズ
40
Rc3/4
-20~250
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350403
KSA22-060E
-
ミリサイズ
31
Rc3/4
-20~250
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
46350412
KSA25-060CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
Rc3/4
-20~300
¥
3,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350421
KSA25-060E
-
ミリサイズ
31
Rc3/4
-20~250
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
46350437
KSA25-080CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
Rc1
-20~300
¥
3,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350446
KSA25-080E
-
ミリサイズ
31
Rc1
-20~250
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350455
KSA27-080N
-
ミリサイズ
28
Rc1
-20~250
¥
5,830
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350464
KSA28-060E
-
ミリサイズ
28
Rc1
-20~250
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350473
KSA28-080E
-
ミリサイズ
28
Rc1
-20~250
¥
5,070
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350482
KSA30-080E
-
ミリサイズ
28
Rc1
-20~250
¥
5,220
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350491
KSA30-100E
-
ミリサイズ
28
Rc1 1/4
-20~250
¥
6,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350507
KSA34-100N
-
インチサイズ
25
Rc1 1/4
-20~250
¥
8,930
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350516
KSA35-100E
-
ミリサイズ
25
Rc1 1/4
-20~250
¥
8,930
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350525
KSA38-120N
-
ミリサイズ
25
Rc1 1/2
-20~250
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください