曜日別特売

KSL 隔壁締付エルボ

KSL 隔壁締付エルボ - イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボ - イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボ - イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボ - イハラサイエンス
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付内容量1個
全12種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350534KSL06-000E0.102506
3,890
3,888
4,277(税込)
翌日出荷
46350543KSL08-000E0.132508
4,010
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
46350552KSL10-000E0.1784010
4,500
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
46350561KSL12-000E0.2174012
4,980
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46350577KSL15-000E0.3364015
6,580
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350586KSL16-000E0.4493116
7,380
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350595KSL18-000E0.5043118
8,490
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350604KSL20-000E0.5613120
8,840
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350613KSL22-000E0.6723122
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350622KSL25-000E0.9823125
14,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350631KSL28-000E1.1142828
17,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350647KSL30-000E1.2222830
20,900
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする