イハラサイエンス
KSP 圧力計用ソケット
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
ソケット
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
質量(kg)
定格圧力(MPa)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350656
KSP-1/2-10-B-1
(ガスケット)KP-B-03
42.5
0.09
7
G1/2
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350665
KSP-1/2-8-B-1
(ガスケット)KP-B-03
41
0.082
7
G1/2
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350674
KSP-1/4-10-B
(ガスケット)KP-B-01
46.5
0.073
14
G1/4
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350683
KSP-1/4-10-B-1
(ガスケット)KP-B-01
38.5
0.045
7
G1/4
¥
970
¥
879
¥
967
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350692
KSP-1/4-4-B
(ガスケット)KP-B-01
38
0.05
14
G1/4
¥
930
¥
839
¥
923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350701
KSP-1/4-6-B
(ガスケット)KP-B-01
43.5
0.061
14
G1/4
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350717
KSP-1/4-6-B-1
(ガスケット)KP-B-01
37
0.035
7
G1/4
¥
740
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46350726
KSP-1/4-8-B
(ガスケット)KP-B-01
45
0.067
14
G1/4
¥
1,060
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46350735
KSP-1/4-8-B-1
(ガスケット)KP-B-01
37
0.038
7
G1/4
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350744
KSP-3/8-10-B
(ガスケット)KP-B-02
48.5
0.094
14
G3/8
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46350753
KSP-3/8-10-B-1
(ガスケット)KP-B-02
40.5
0.06
7
G3/8
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350762
KSP-3/8-6-B
(ガスケット)KP-B-02
45.5
0.082
14
G3/8
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350771
KSP-3/8-6-B-1
(ガスケット)KP-B-02
39
0.05
7
G3/8
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46350787
KSP-3/8-8-B
(ガスケット)KP-B-02
47
0.089
14
G3/8
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350796
KSP-3/8-8-B-1
(ガスケット)KP-B-02
39
0.054
7
G3/8
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください