曜日別特売

KSS 隔壁締付ソケット

KSS 隔壁締付ソケット - イハラサイエンスKSS 隔壁締付ソケット - イハラサイエンスKSS 隔壁締付ソケット - イハラサイエンスKSS 隔壁締付ソケット - イハラサイエンス
形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350805KSS06-010E0.0650Rc1/86
2,110
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
46350814KSS06-020E0.06850Rc1/46
1,680
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46350823KSS08-020E0.08350Rc1/48
1,680
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46350832KSS10-020E0.09940Rc1/410
1,820
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46350841KSS10-030E0.12240Rc3/810
2,770
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
46350857KSS12-020E0.11240Rc1/412
2,670
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
46350866KSS12-030E0.13440Rc3/812
2,070
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46350875KSS15-030E0.18140Rc3/815
3,720
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
46350884KSS15-040E0.23440Rc1/215
4,520
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
46350893KSS16-040E0.27531Rc1/216
3,250
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
46350902KSS18-040E0.29931Rc1/218
4,680
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46350911KSS20-060E0.36931Rc3/420
5,690
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
46350927KSS22-060E0.38131Rc3/422
5,890
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
46350936KSS25-060E0.53931Rc3/425
8,060
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
46350945KSS25-080E0.60831Rc125
10,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
46350954KSS28-080E0.70628Rc128
10,500
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350963KSS30-080E0.68228Rc130
10,900
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350972KSS30-100E0.8328Rc1 1/430
15,100
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350981KSS35-100E1.0425Rc1 1/435
18,100
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする