イハラサイエンス
KSU 締付ユニオン
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
ユニオン
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46351295
KSU10-B
0.119
14
10
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46351304
KSU10-B-1
0.081
7
10
¥
1,200
¥
939
¥
1,033
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351313
KSU12-B
0.147
14
12
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351322
KSU12-B-1
0.097
7
12
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351331
KSU15-B-1
0.164
7
15
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351347
KSU20-B-1
0.268
3.5
20
¥
4,370
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351356
KSU4-B-1
0.027
7
4
¥
660
¥
519
¥
571
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351365
KSU6-B
0.072
14
6
¥
1,080
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
46351374
KSU6-B-1
0.042
7
6
¥
810
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351383
KSU8-B
0.093
14
8
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351392
KSU8-B-1
0.065
7
8
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください