曜日別特売

KT ティー

KT ティー - イハラサイエンスKT ティー - イハラサイエンス
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)内容量1個
全13種類を絞り込む
質量(kg)
適合管外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46351401KT10-B0.1421410
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
46351417KT10-B-10.073710
1,450
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
46351426KT12-B0.1741412
2,590
2,588
2,847(税込)
翌日出荷
46351435KT12-B-10.087712
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46351444KT15-B0.3081415
3,920
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351453KT15-B-10.134715
2,680
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351462KT20-B-10.2263.520
4,010
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
46351471KT4-B0.05144
1,390
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46351487KT4-B-10.02574
1,110
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
46351505KT6-B-10.03676
1,150
999
1,099(税込)
翌日出荷
46351514KT8-B0.121148
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
46351523KT8-B-10.04778
1,270
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
46351496KT6-B0.084146
1,390
1,388
1,527(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする