曜日別特売

KTF ティー片ニップル(めす)

KTF ティー片ニップル(めす) - イハラサイエンスKTF ティー片ニップル(めす) - イハラサイエンスKTF ティー片ニップル(めす) - イハラサイエンスKTF ティー片ニップル(めす) - イハラサイエンス
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc内容量1個
全22種類を絞り込む
質量(kg)
管接続口径
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
定格圧力(MPa)
管接続口径
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46352311KTF08-020CE炭素鋼0.05614Rc1/4-20~300
1,840
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352327KTF08-020E-0.12450Rc1/4-20~250
2,320
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46352336KTF10-020CE炭素鋼0.0914Rc1/4-20~300
1,990
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352345KTF10-020E-0.13440Rc1/4-20~250
2,520
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
46352354KTF12-020E-0.14940Rc1/4-20~250
3,120
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
46352363KTF12-030CE炭素鋼0.16314Rc3/8-20~300
2,610
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352372KTF12-030E-0.21140Rc3/8-20~250
3,320
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
46352381KTF15-030E-0.25740Rc3/8-20~250
3,990
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
46352397KTF15-040E-0.37240Rc1/2-20~250
4,180
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
46352406KTF16-040CE炭素鋼0.40514Rc1/2-20~300
5,150
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352415KTF16-040E-0.41231Rc1/2-20~250
4,260
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
46352433KTF20-060CE炭素鋼0.51614Rc3/4-20~300
6,680
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352442KTF20-060E-0.61531Rc3/4-20~250
5,520
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
46352451KTF22-060E-0.57731Rc3/4-20~250
6,080
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352467KTF25-060CE炭素鋼0.51414Rc3/4-20~300
7,350
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352476KTF25-060E-0.67331Rc3/4-20~250
6,060
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
46352485KTF25-080CE炭素鋼0.59514Rc1-20~300
8,690
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352494KTF25-080E-1.17331Rc1-20~250
6,060
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46352503KTF28-080E-1.22328Rc1-20~250
11,200
8,688
9,557(税込)
翌日出荷
返品不可
46352512KTF30-080E-1.18228Rc1-20~250
11,200
8,688
9,557(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352521KTF30-100E-1.92428Rc1 1/4-20~250
14,900
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352424KTF18-040E-0.42131Rc1/2-20~250
4,260
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする