KTK ティー片ニップル

KTK ティー片ニップル - イハラサイエンスKTK ティー片ニップル - イハラサイエンスKTK ティー片ニップル - イハラサイエンスKTK ティー片ニップル - イハラサイエンスKTK ティー片ニップル - イハラサイエンスKTK ティー片ニップル - イハラサイエンスKTK ティー片ニップル - イハラサイエンス
形状ティー接続ねじ種類R内容量1個
全46種類を絞り込む
管接続口径
46種類すべて表示中
注文コード
品番
手じめL(mm)
材質
寸法
定格圧力(MPa)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46353185KTK04-010N22.5-ミリサイズ50R1/8
2,220
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353194KTK06-010CE27.5炭素鋼ミリサイズ14R1/8
2,380
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
46353203KTK06-010E30.5-ミリサイズ50R1/8
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46353212KTK06-020E33.5-ミリサイズ50R1/4
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46353221KTK08-010CE28.5炭素鋼ミリサイズ14R1/8
2,610
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353246KTK08-020CE30.5炭素鋼ミリサイズ14R1/4
2,610
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
46353255KTK08-020E33.5-ミリサイズ50R1/4
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46353264KTK08-030E--ミリサイズ50R3/8
3,290
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353273KTK10-020CE31炭素鋼ミリサイズ14R1/4
2,790
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353282KTK10-020E34.5-ミリサイズ40R1/4
1,730
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46353291KTK10-030CE31炭素鋼ミリサイズ14R3/8
3,200
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353307KTK10-030E35.5-ミリサイズ40R3/8
1,960
1,788
1,967(税込)
8日以内出荷
46353316KTK10-040E--ミリサイズ40R1/2
3,470
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353325KTK11-020N34.5-インチサイズ50R1/4
3,170
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353334KTK12-020CE32炭素鋼ミリサイズ14R1/4
3,200
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353343KTK12-020E35.5-ミリサイズ40R1/4
2,740
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
46353352KTK12-030CE32炭素鋼ミリサイズ14R3/8
3,200
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353361KTK12-030E35.5-ミリサイズ40R3/8
1,960
1,788
1,967(税込)
翌日出荷
46353377KTK12-040E--ミリサイズ40R1/2
3,470
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
46353386KTK13-030N40-インチサイズ50R3/8
3,830
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353395KTK15-030E41.5-ミリサイズ40R3/8
3,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
46353404KTK15-040E41.5-ミリサイズ40R1/2
3,470
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
46353413KTK16-040CE40.5炭素鋼ミリサイズ14R1/2
4,020
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353422KTK16-040E44.5-ミリサイズ31R1/2
3,470
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
46353431KTK17-040N44.5-インチサイズ40R1/2
4,740
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353447KTK18-030E--ミリサイズ31R3/8
4,340
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353456KTK18-040E44.5-ミリサイズ31R1/2
3,940
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
46353465KTK20-060CE45炭素鋼ミリサイズ14R3/4
5,670
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353474KTK20-060E45.5-ミリサイズ31R3/4
4,380
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46353483KTK21-060N46.5-インチサイズ40R1
5,950
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353492KTK22-040E--ミリサイズ31R1/2
5,450
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353501KTK22-060E46.5-ミリサイズ31R3/4
4,950
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
46353517KTK25-060CE50.5炭素鋼ミリサイズ14R3/4
8,040
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353526KTK25-060E49.5-ミリサイズ31R3/4
6,950
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
46353535KTK25-080CE50.5炭素鋼ミリサイズ14R1
8,040
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353544KTK25-080E49.5-ミリサイズ31R1
6,950
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
46353553KTK27-080N55-インチサイズ31R3/4
8,790
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353562KTK28-080E55-ミリサイズ28R1
7,320
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353571KTK30-080E55.5-ミリサイズ28R1
9,310
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353587KTK30-100E60.5-ミリサイズ28R1 1/4
10,900
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353596KTK34-100N63.5-インチサイズ25R1 1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353605KTK35-100E63.5-ミリサイズ25R1 1/4
10,900
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353614KTK38-120N69.5-ミリサイズ25R1 1/2
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353623KTK43-120N77.5-インチサイズ21R1 1/2
21,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46353632KTK48-160N83.5-インチサイズ21R2
22,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46353237KTK08-010E33.5-ミリサイズ50R1/8
1,600
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする