イハラサイエンス
KTO 0リング・ガスケット形ティー
形状
ティー
接続ねじ種類
G
内容量
1個
全15種類を絞り込む
管接続口径
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
手じめL(mm)
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354104
KTO08-020E
33.5
0.118
G1/4
¥
4,750
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354113
KTO10-020E
34.5
0.129
G1/4
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354122
KTO10-030E
35.5
0.156
G3/8
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354131
KTO12-020E
35.5
0.16
G1/4
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354147
KTO12-030E
35.5
0.168
G3/8
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354156
KTO15-030E
44.5
0.334
G3/8
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354165
KTO15-040E
44.5
0.41
G1/2
¥
6,080
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354174
KTO16-030E
-
-
G3/8
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354183
KTO16-040E
44.5
0.442
G1/2
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354192
KTO18-030E
46.5
0.485
G3/8
¥
6,590
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354201
KTO18-040E
46.5
0.5
G1/2
¥
6,590
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354217
KTO20-040E
-
-
G1/2
¥
6,590
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354226
KTO20-060E
46.5
0.592
G3/4
¥
8,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354235
KTO22-040E
46.5
0.573
G1/2
¥
8,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354244
KTO22-060E
46.5
0.522
G3/4
¥
8,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください