曜日別特売

KU ユニオン

KU ユニオン - イハラサイエンスKU ユニオン - イハラサイエンス
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
定格圧力(MPa)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46354271KU10-B560.0761410
900
899
989(税込)
翌日出荷
46354287KU10-B-1420.046710
620
619
681(税込)
当日出荷
46354296KU12-B560.0911412
1,180
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
46354305KU12-B-1460.054712
780
779
857(税込)
翌日出荷
46354314KU15-B610.1631415
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
46354323KU15-B-1460.08715
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46354332KU20-B-1500.1293.520
1,950
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354341KU4-B-1350.01474
400
369
406(税込)
8日以内出荷
46354357KU6-B490.048146
610
609
670(税込)
翌日出荷
46354366KU6-B-1380.02276
440
439
483(税込)
翌日出荷
46354375KU8-B530.064148
790
779
857(税込)
翌日出荷
46354384KU8-B-1390.02978
510
509
560(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする