イハラサイエンス
KUA ユニオン
形状
ユニオン
内容量
1個
全20種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
定格圧力(MPa)
温度範囲(℃)
適合管外径(Φmm)
適合管外径(インチ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354393
KUA04-000N
0.022
ミリサイズ
50
-20~250
4
-
¥
830
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
46354402
KUA06-000CE
0.02
ミリサイズ
14
-20~300
6
-
¥
910
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
46354411
KUA08-000CE
0.03
ミリサイズ
14
-20~300
8
-
¥
1,020
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
46354427
KUA10-000CE
0.04
ミリサイズ
14
-20~300
10
-
¥
1,110
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
46354436
KUA11-000N
0.072
インチサイズ
50
-20~250
10.5
1/8
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354445
KUA12-000CE
0.051
ミリサイズ
14
-20~300
12
-
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
46354454
KUA13-000N
0.13
インチサイズ
50
-20~250
13.8
1/4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
46354463
KUA16-000CE
0.13
ミリサイズ
14
-20~300
16
-
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
46354472
KUA17-000N
0.23
インチサイズ
40
-20~250
17.3
3/8
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
46354481
KUA20-000CE
0.154
ミリサイズ
14
-20~300
20
-
¥
3,010
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354497
KUA21-000N
0.287
インチサイズ
40
-20~250
21.7
1/2
¥
3,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
46354506
KUA25-000CE
0.225
ミリサイズ
14
-20~300
25
-
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354515
KUA27-000N
0.542
インチサイズ
31
-20~250
27.2
3/4
¥
4,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
46354524
KUA28-000E
0.535
ミリサイズ
28
-20~250
28
-
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
46354533
KUA30-000E
0.512
ミリサイズ
28
-20~250
30
-
¥
5,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
46354542
KUA34-000N
0.801
インチサイズ
25
-20~250
34
1
¥
7,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46354551
KUA35-000E
0.788
ミリサイズ
25
-20~250
35
-
¥
7,960
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46354567
KUA38-000N
1.013
ミリサイズ
25
-20~250
38
-
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354576
KUA43-000N
1.432
インチサイズ
21
-20~250
42.7
1 1/4
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354585
KUA48-000N
1.942
インチサイズ
21
-20~250
48.6
1.5
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください