イハラサイエンス
KUC ホース接続ユニオン
(1件のレビュー)
寸法
ミリサイズ
形状
ユニオン
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
温度範囲(℃)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354594
KUC08-020CE
0.03
14
-20~300
8
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
46354603
KUC08-020E
0.047
50
-20~250
8
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
46354612
KUC08-030CE
0.041
14
-20~300
8
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354621
KUC08-030E
0.062
50
-20~250
8
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354637
KUC10-020CE
0.035
14
-20~300
10
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46354646
KUC10-020E
0.053
40
-20~250
10
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
46354655
KUC10-030CE
0.046
14
-20~300
10
¥
1,220
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354664
KUC10-030E
0.064
40
-20~250
10
¥
1,070
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
46354673
KUC10-040E
0.091
40
-20~250
10
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354682
KUC12-020E
0.064
40
-20~250
12
¥
1,070
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
46354691
KUC12-030CE
0.049
14
-20~300
12
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
46354707
KUC12-030E
0.07
40
-20~250
12
¥
1,070
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
46354716
KUC12-040CE
0.071
14
-20~300
12
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354725
KUC12-040E
0.094
40
-20~250
12
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354734
KUC15-030E
0.113
40
-20~250
15
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
46354743
KUC15-040E
0.121
40
-20~250
15
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
46354752
KUC16-030E
0.144
31
-20~250
16
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
46354761
KUC16-040CE
0.105
14
-20~300
16
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354777
KUC16-040E
0.152
31
-20~250
16
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46354786
KUC18-040E
0.157
31
-20~250
18
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
46354795
KUC20-060CE
0.14
14
-20~300
20
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354804
KUC20-060E
0.223
31
-20~250
20
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354813
KUC22-040E
0.197
31
-20~250
22
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354822
KUC22-060E
0.213
31
-20~250
22
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46354831
KUC25-060CE
0.192
14
-20~300
25
¥
4,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354847
KUC25-060E
0.286
31
-20~250
25
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46354856
KUC25-080CE
0.224
14
-20~300
25
¥
4,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354865
KUC25-080E
0.314
31
-20~250
25
¥
3,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354874
KUC28-060E
0.369
28
-20~250
28
¥
5,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354883
KUC28-080E
0.383
28
-20~250
28
¥
5,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354892
KUC30-060E
0.357
28
-20~250
30
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354901
KUC30-080E
0.373
28
-20~250
30
¥
5,610
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください