イハラサイエンス
KUD ホース接続ユニオン(めす)
寸法
ミリサイズ
温度範囲(℃)
-20~250
スリーブタイプ
エンベロープ付
形状
ユニオン
接続ねじ種類
G
内容量
1個
全22種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354917
KUD08-020E
0.046
50
8
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354935
KUD10-020E
0.053
40
10
¥
910
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
46354944
KUD10-030E
0.06
40
10
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354953
KUD10-040E
0.081
40
10
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354962
KUD12-020E
0.064
40
12
¥
1,070
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
46354971
KUD12-030E
0.069
40
12
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
46354987
KUD12-040E
0.088
40
12
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
46354996
KUD15-030E
0.111
40
15
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
46355005
KUD15-040E
0.121
40
15
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
46355014
KUD16-030E
0.141
31
16
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
46355023
KUD16-040E
0.152
31
16
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
46355032
KUD18-040E
0.155
31
18
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
46355041
KUD20-060E
0.219
31
20
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
46355066
KUD22-060E
0.219
31
22
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
46355075
KUD25-060E
0.28
31
25
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
46355084
KUD25-080E
0.305
31
25
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
46355093
KUD28-060E
0.361
28
28
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355102
KUD28-080E
0.386
28
28
¥
5,270
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355111
KUD30-060E
0.353
28
30
¥
5,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355127
KUD30-080E
0.374
28
30
¥
5,610
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46354926
KUD08-030E
0.055
50
8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
46355057
KUD22-040E
0.2
31
22
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください