イハラサイエンス
KUD ホース接続ユニオン(めすシート)
材質
炭素鋼
形状
ユニオン
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20~300
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355136
KUD08-020CE
0.029
G1/4
8
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355145
KUD08-030CE
0.038
G3/8
8
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355154
KUD10-020CE
0.033
G1/4
10
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355163
KUD10-030CE
0.043
G3/8
10
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355172
KUD12-030CE
0.046
G3/8
12
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355181
KUD12-040CE
0.071
G1/2
12
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355197
KUD16-040CE
0.105
G1/2
16
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355206
KUD20-060CE
0.131
G3/4
20
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355215
KUD25-060CE
0.183
G3/4
25
¥
4,580
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355224
KUD25-080CE
0.226
G1
25
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください