イハラサイエンス
KUE ホース接続隔壁ユニオン
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
形状
隔壁ユニオン
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
温度範囲(℃)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355233
KUE08-020CE
0.05
14
-20~300
8
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355242
KUE08-020E
0.075
50
-20~250
8
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46355251
KUE08-030CE
0.059
14
-20~300
8
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355267
KUE08-030E
0.086
50
-20~250
8
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355276
KUE10-020CE
0.068
14
-20~300
10
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355285
KUE10-020E
0.103
40
-20~250
10
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
46355294
KUE10-030CE
0.074
14
-20~300
10
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355303
KUE10-030E
0.108
40
-20~250
10
¥
2,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
46355312
KUE10-040E
0.126
40
-20~250
10
¥
3,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355321
KUE12-020E
0.122
40
-20~250
12
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355337
KUE12-030CE
0.089
14
-20~300
12
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355346
KUE12-030E
0.127
40
-20~250
12
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
46355355
KUE12-040CE
0.101
14
-20~300
12
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355364
KUE12-040E
0.139
40
-20~250
12
¥
3,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355373
KUE15-030E
0.18
40
-20~250
15
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355382
KUE15-040E
0.188
40
-20~250
15
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355391
KUE16-030E
0.252
31
-20~250
16
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355407
KUE16-040CE
0.177
14
-20~300
16
¥
4,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355416
KUE16-040E
0.254
31
-20~250
16
¥
3,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355425
KUE18-040E
0.289
31
-20~250
18
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355434
KUE20-060CE
0.247
14
-20~300
20
¥
5,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355443
KUE20-060E
0.329
31
-20~250
20
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355452
KUE22-040E
0.478
31
-20~250
22
¥
5,480
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355461
KUE22-060E
0.368
31
-20~250
22
¥
6,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355477
KUE25-060CE
0.332
14
-20~300
25
¥
10,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355486
KUE25-060E
0.478
31
-20~250
25
¥
9,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355495
KUE25-080CE
0.337
14
-20~300
25
¥
10,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355504
KUE25-080E
0.507
31
-20~250
25
¥
9,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355513
KUE28-060E
0.65
28
-20~250
28
¥
11,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355522
KUE28-080E
0.635
28
-20~250
28
¥
11,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355531
KUE30-060E
0.606
28
-20~250
30
¥
12,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355547
KUE30-080E
0.627
28
-20~250
30
¥
12,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください