イハラサイエンス
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めす)
温度範囲(℃)
-20~250
スリーブタイプ
エンベロープ付
形状
隔壁ユニオン
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
適合管外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355556
KUF08-020E
0.074
50
8
G1/4
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355565
KUF08-030E
0.08
50
8
G3/8
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355574
KUF10-020E
0.101
40
10
G1/4
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355583
KUF10-030E
0.104
40
10
G3/8
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355592
KUF10-040E
0.116
40
10
G1/2
¥
3,760
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355601
KUF12-020E
0.121
40
12
G1/4
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355617
KUF12-030E
0.125
40
12
G3/8
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355626
KUF12-040E
0.134
40
12
G1/2
¥
3,760
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355635
KUF15-030E
0.181
40
15
G3/8
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355644
KUF15-040E
0.188
40
15
G1/2
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355653
KUF16-030E
0.25
31
16
G3/8
¥
3,050
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355662
KUF16-040E
0.254
31
16
G1/2
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355671
KUF18-040E
0.289
31
18
G1/2
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355687
KUF20-060E
0.324
31
20
G3/4
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355696
KUF22-040E
0.346
31
22
G1/2
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355705
KUF22-060E
0.355
31
22
G3/4
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355714
KUF25-060E
0.489
31
25
G3/4
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355723
KUF25-080E
0.497
31
25
G1
¥
9,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355732
KUF28-060E
0.624
28
28
G3/4
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355741
KUF28-080E
0.637
28
28
G1
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355757
KUF30-060E
0.629
28
30
G3/4
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355766
KUF30-080E
0.629
28
30
G1
¥
12,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください