イハラサイエンス
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート)
材質
炭素鋼
形状
隔壁ユニオン
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20~300
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355775
KUF08-020CE
0.051
G1/4
8
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355784
KUF08-030CE
0.059
G3/8
8
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355793
KUF10-020CE
0.067
G1/4
10
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355802
KUF10-030CE
0.073
G3/8
10
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355811
KUF12-030CE
0.094
G3/8
12
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355827
KUF12-040CE
0.102
G1/2
12
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355836
KUF16-040CE
0.18
G1/2
16
¥
4,990
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355845
KUF20-060CE
0.241
G3/4
20
¥
8,560
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355854
KUF25-060CE
0.328
G3/4
25
¥
11,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46355863
KUF25-080CE
0.338
G1
25
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください