イハラサイエンス
MDCT おすコネクタ
材質
SUS316
形状
コネクタ
内容量
1個
全50種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
2
3
4
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
管接続口径
選択してください
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
NPT3/4
NPT1
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
接続ねじ種類
NPT
R
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
シリーズ
適合管外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46357001
MDCT3M-2-SS
-
-
3
NPT1/8
NPT
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357026
MDCT4M-4-SS
-
-
4
NPT1/4
NPT
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357053
MDCT6M-2-SS
-
-
6
NPT1/8
NPT
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357062
MDCT6M-4-SS
-
-
6
NPT1/4
NPT
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46357071
MDCT6M-6-SS
-
-
6
NPT3/8
NPT
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357087
MDCT6M-8-SS
-
-
6
NPT1/2
NPT
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357132
MDCT8M-2-SS
-
-
8
NPT1/8
NPT
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357141
MDCT8M-4-SS
-
-
8
NPT1/4
NPT
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
46357157
MDCT8M-6-SS
-
-
8
NPT3/8
NPT
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356712
MDCT10M-4-SS
-
-
10
NPT1/4
NPT
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46356721
MDCT10M-6-SS
-
-
10
NPT3/8
NPT
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356737
MDCT10M-8-SS
-
-
10
NPT1/2
NPT
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356782
MDCT12M-4-SS
-
-
12
NPT1/4
NPT
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356791
MDCT12M-6-SS
-
-
12
NPT3/8
NPT
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356807
MDCT12M-8-SS
-
-
12
NPT1/2
NPT
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356773
MDCT12M-12-SS
-
-
12
NPT3/4
NPT
¥
4,640
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356965
MDCT25M-16-SS
-
-
25
NPT1
NPT
¥
10,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356992
MDCT2M-R2-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
2
R1/8
R
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357035
MDCT4M-R2-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
4
R1/8
R
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46357044
MDCT4M-R4-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
4
R1/4
R
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
46357096
MDCT6M-R2-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
6
R1/8
R
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
46357105
MDCT6M-R4-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
6
R1/4
R
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46357114
MDCT6M-R6-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
6
R3/8
R
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
46357166
MDCT8M-R2-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
8
R1/8
R
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46357175
MDCT8M-R4-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
8
R1/4
R
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
46357184
MDCT8M-R6-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
8
R3/8
R
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
46357193
MDCT8M-R8-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
8
R1/2
R
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
46356746
MDCT10M-R4-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
10
R1/4
R
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
46356755
MDCT10M-R6-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
10
R3/8
R
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46356764
MDCT10M-R8-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
10
R1/2
R
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
46356825
MDCT12M-R4-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
12
R1/4
R
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
46356834
MDCT12M-R6-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
12
R3/8
R
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
46356843
MDCT12M-R8-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
12
R1/2
R
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
46356816
MDCT12M-R12-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
12
R3/4
R
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356861
MDCT15M-R6-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
15
R3/8
R
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
46356852
MDCT15M-R12-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
15
R3/4
R
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46356895
MDCT16M-R6-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
16
R3/8
R
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46356904
MDCT16M-R8-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
16
R1/2
R
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
46356886
MDCT16M-R12-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
16
R3/4
R
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
46356922
MDCT18M-R8-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
18
R1/2
R
¥
5,240
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356913
MDCT18M-R12-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
18
R3/4
R
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356947
MDCT20M-R8-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
20
R1/2
R
¥
8,170
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356931
MDCT20M-R12-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
20
R3/4
R
¥
9,310
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356956
MDCT22M-R12-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
22
R3/4
R
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46356974
MDCT25M-R12-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
25
R3/4
R
¥
10,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
46356983
MDCT25M-R16-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
25
R1
R
¥
10,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472835
MDCT15M-R8-SS【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
15
R1/2
R
¥
3,160
取扱い終了
返品不可
46357017
MDCT3M-R2-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
3
R1/8
R
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
46357123
MDCT6M-R8-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
6
R1/2
R
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
46356877
MDCT15M-R8-SS
-
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
15
R1/2
R
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください