曜日別特売

MDGA ゲージコネクタ

MDGA ゲージコネクタ - イハラサイエンス
材質ステンレス形状コネクタ接続ねじ種類G内容量1個
全14種類を絞り込む
管接続口径
適合管外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46357263MDGA3M-G2-SSG1/84.76
6,470
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357272MDGA4M-G4-SSG1/46.35
3,770
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357297MDGA6M-G6-SSG3/89.53
4,230
3,798
4,178(税込)
当日出荷
46357306MDGA6M-G8-SSG1/29.53
5,020
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357315MDGA8M-G4-SSG1/412.7
3,670
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357324MDGA8M-G6-SSG3/812.7
4,480
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357333MDGA8M-G8-SSG1/212.7
5,320
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357202MDGA10M-G4-SSG1/415.88
3,510
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357211MDGA10M-G6-SSG3/815.88
4,610
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357227MDGA10M-G8-SSG1/215.88
6,080
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357236MDGA12M-G4-SSG1/419.05
4,860
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357245MDGA12M-G6-SSG3/819.05
4,990
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357254MDGA12M-G8-SSG1/219.05
6,840
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357281MDGA6M-G4-SSG1/49.53
3,670
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする