イハラサイエンス
MDHA 管用テーパーおすアダプタ
材質
SUS316
形状
アダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
適合管外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46357604
MDHA6M-4-SS
-
6
NPT1/4
NPT
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357534
MDHA25M-16-SS
-
25
NPT1
NPT
¥
6,250
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357342
MDHA10M-R4-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
10
R1/4
R
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357351
MDHA10M-R6-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
10
R3/8
R
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357367
MDHA10M-R8-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
10
R1/2
R
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46357376
MDHA12M-R12-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
12
R3/4
R
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357385
MDHA12M-R4-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
12
R1/4
R
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
46357394
MDHA12M-R6-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
12
R3/8
R
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357403
MDHA12M-R8-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
12
R1/2
R
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357412
MDHA15M-R12-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
15
R3/4
R
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357421
MDHA15M-R6-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
15
R3/8
R
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357437
MDHA15M-R8-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
15
R1/2
R
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357446
MDHA16M-R12-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
16
R3/4
R
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357455
MDHA16M-R6-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
16
R3/8
R
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357464
MDHA16M-R8-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
16
R1/2
R
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357473
MDHA18M-R12-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
18
R3/4
R
¥
3,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357482
MDHA18M-R8-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
18
R1/2
R
¥
3,540
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46357491
MDHA20M-R12-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
20
R3/4
R
¥
4,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357507
MDHA20M-R8-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
20
R1/2
R
¥
3,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357516
MDHA22M-R12-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
22
R3/4
R
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357525
MDHA22M-R16-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
22
R1
R
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357543
MDHA25M-R12-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
25
R3/4
R
¥
4,470
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357552
MDHA25M-R16-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
25
R1
R
¥
6,250
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357577
MDHA3M-R2-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
3
R1/8
R
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357586
MDHA4M-R2-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
4
R1/8
R
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357595
MDHA4M-R4-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
4
R1/4
R
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357613
MDHA6M-R2-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
6
R1/8
R
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46357631
MDHA6M-R6-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
6
R3/8
R
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46357647
MDHA6M-R8-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
6
R1/2
R
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357656
MDHA8M-R2-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
8
R1/8
R
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357665
MDHA8M-R4-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
8
R1/4
R
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46357674
MDHA8M-R6-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
8
R3/8
R
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357683
MDHA8M-R8-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
8
R1/2
R
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357622
MDHA6M-R4-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
6
R1/4
R
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
46357561
MDHA2M-R2-SS
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
2
R1/8
R
¥
1,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください