曜日別特売

MDHC 管用テーパーめすアダプタ

MDHC 管用テーパーめすアダプタ - イハラサイエンスMDHC 管用テーパーめすアダプタ - イハラサイエンス
材質SUS316形状アダプタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46357692MDHC10M-R4-SSRc1/410
2,890
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357701MDHC10M-R6-SSRc3/810
3,420
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357717MDHC10M-R8-SSRc1/210
5,330
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357726MDHC12M-R12-SSRc3/412
6,300
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357735MDHC12M-R4-SSRc1/412
3,220
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357744MDHC12M-R6-SSRc3/812
3,320
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357753MDHC12M-R8-SSRc1/212
5,440
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357762MDHC15M-R12-SSRc3/415
6,320
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357771MDHC15M-R6-SSRc3/815
5,080
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357787MDHC15M-R8-SSRc1/215
5,680
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357796MDHC16M-R12-SSRc3/416
6,320
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357805MDHC16M-R6-SSRc3/816
5,080
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357814MDHC16M-R8-SSRc1/216
5,680
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357823MDHC18M-R12-SSRc3/418
7,080
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357832MDHC18M-R8-SSRc1/218
5,680
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357841MDHC20M-R12-SSRc3/420
8,020
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357857MDHC20M-R8-SSRc1/220
5,910
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357866MDHC22M-R12-SSRc3/422
8,900
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357875MDHC22M-R16-SSRc122
16,600
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357884MDHC25M-R12-SSRc3/425
9,580
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357893MDHC25M-R16-SSRc125
17,700
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357902MDHC3M-R2-SSRc1/83
2,450
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357911MDHC4M-R2-SSRc1/84
2,360
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357927MDHC4M-R4-SSRc1/44
2,850
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357936MDHC6M-R2-SSRc1/86
2,010
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357945MDHC6M-R4-SSRc1/46
2,290
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357954MDHC6M-R6-SSRc3/86
3,070
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357963MDHC6M-R8-SSRc1/26
4,670
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357972MDHC8M-R2-SSRc1/88
2,200
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357981MDHC8M-R4-SSRc1/48
2,510
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
46357997MDHC8M-R6-SSRc3/88
3,290
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46358006MDHC8M-R8-SSRc1/28
4,940
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする