曜日別特売

MDSS 隔壁めすコネクタ

MDSS 隔壁めすコネクタ - イハラサイエンス
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)形状コネクタ接続ねじ種類Rc内容量1個
全23種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
管接続口径
23種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360045MDSS10M-R4-SS10Rc1/4
6,480
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360054MDSS10M-R6-SS10Rc3/8
5,920
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360063MDSS10M-R8-SS10Rc1/2
3,780
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360072MDSS12M-R12-SS12Rc3/4
11,600
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360081MDSS12M-R4-SS12Rc1/4
7,770
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360097MDSS12M-R6-SS12Rc3/8
7,080
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360106MDSS12M-R8-SS12Rc1/2
7,300
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
46360115MDSS16M-R8-SS16Rc1/2
12,200
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360124MDSS18M-R8-SS18Rc1/2
6,900
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360133MDSS20M-R12-SS20Rc3/4
13,600
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360142MDSS20M-R8-SS20Rc1/2
12,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360151MDSS25M-R12-SS25Rc3/4
15,000
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360167MDSS25M-R16-SS25Rc1
16,300
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360176MDSS4M-R2-SS4Rc1/8
6,680
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
46360185MDSS4M-R4-SS4Rc1/4
4,380
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360194MDSS6M-R2-SS6Rc1/8
3,860
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360203MDSS6M-R4-SS6Rc1/4
3,930
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360212MDSS6M-R6-SS6Rc3/8
4,920
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360221MDSS6M-R8-SS6Rc1/2
6,680
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360237MDSS8M-R2-SS8Rc1/8
4,040
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360246MDSS8M-R4-SS8Rc1/4
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360255MDSS8M-R6-SS8Rc3/8
5,920
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
46360264MDSS8M-R8-SS8Rc1/2
7,250
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする