曜日別特売

SAP ねじ込み形エア抜きバルブ

SAP ねじ込み形エア抜きバルブ - イハラサイエンスSAP ねじ込み形エア抜きバルブ - イハラサイエンスSAP ねじ込み形エア抜きバルブ - イハラサイエンスSAP ねじ込み形エア抜きバルブ - イハラサイエンスSAP ねじ込み形エア抜きバルブ - イハラサイエンス
(1件のレビュー)
温度範囲(℃)-20~250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362732SAP01-000J0.056R1/8
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46362741SAP02-000J0.056R1/4
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46362757SAP03-000J0.2R3/8
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
46362766SAP04-000J0.22R1/2
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46362732
2020-08-08
用途: ラジエータのエア抜き栓

アルミラジエータにエア溜まりができるので、その空気抜きとして。
電触防止には真ちゅうが望ましいものの、説明には無いが鉄だろうと予測のでうえで購入しました。外見的な判断では基本的な造りや機能は価格の比して優良に見えます。一般的用途からすると問題はないですが、個人的使用目的からは本体やボルトが長すぎるので加工する予定です。なお、小さい割に重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする