曜日別特売

SLA 90°エルボ

SLA 90°エルボ - イハラサイエンスSLA 90°エルボ - イハラサイエンスSLA 90°エルボ - イハラサイエンスSLA 90°エルボ - イハラサイエンスSLA 90°エルボ - イハラサイエンス
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363055SLA02-000F0.09Rc1/4
660
649
714(税込)
当日出荷
46363064SLA03-000F0.16Rc3/8
670
649
714(税込)
当日出荷
46363073SLA04-000F0.25Rc1/2
820
819
901(税込)
当日出荷
46363082SLA06-000F0.35Rc3/4
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46363091SLA08-000F0.57Rc1
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46363107SLA10-000F0.95Rc1 1/4
3,850
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
46363116SLA12-000F1.28Rc1 1/2
5,200
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
46363125SLA16-000F1.89Rc2
11,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする