曜日別特売

SLB 45°エルボ

SLB 45°エルボ - イハラサイエンスSLB 45°エルボ - イハラサイエンス
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ接続ねじ種類Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363134SLB02-000F0.09Rc1/4
930
899
989(税込)
翌日出荷
46363143SLB03-000F0.13Rc3/8
930
899
989(税込)
当日出荷
46363152SLB04-000F0.23Rc1/2
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
46363161SLB06-000F0.31Rc3/4
1,790
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46363177SLB08-000F0.5Rc1
4,280
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
46363186SLB10-000F0.75Rc1 1/4
6,580
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
46363195SLB12-000F0.95Rc1 1/2
8,570
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
46363204SLB16-000F1.57Rc2
15,200
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする