イハラサイエンス
SLC メスオスエルボ
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
エルボ
接続ねじ種類
R×Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
R1/4×Rc1/4
R3/8×Rc3/8
R1/2×Rc1/2
R3/4×Rc3/4
R1 1/4×Rc1 1/4
R1 1/2×Rc1 1/2
R1×Rc1
R2×Rc2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363213
SLC02-000J
0.057
R1/4×Rc1/4
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
46363222
SLC03-000J
0.1
R3/8×Rc3/8
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
46363231
SLC04-000J
0.19
R1/2×Rc1/2
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
46363247
SLC06-000J
0.29
R3/4×Rc3/4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
46363256
SLC08-000J
0.39
R1×Rc1
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
46363265
SLC10-000J
0.77
R1 1/4×Rc1 1/4
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
46363274
SLC12-000J
1.25
R1 1/2×Rc1 1/2
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
46363283
SLC16-000J
1.95
R2×Rc2
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください