曜日別特売

SPA 六角穴付プラグ

SPA 六角穴付プラグ - イハラサイエンスSPA 六角穴付プラグ - イハラサイエンスSPA 六角穴付プラグ - イハラサイエンスSPA 六角穴付プラグ - イハラサイエンス
(1件のレビュー)
材質S45C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R内容量1個
全9種類を絞り込む
管接続口径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363511SPA01-000J70.003R1/8
110
109
120(税込)
当日出荷
46363527SPA02-000J90.008R1/4
140
139
153(税込)
当日出荷
46363536SPA03-000J100.012R3/8
200
199
219(税込)
当日出荷
46363545SPA04-000J120.024R1/2
270
269
296(税込)
当日出荷
46363554SPA06-000J140.041R3/4
480
479
527(税込)
当日出荷
46363563SPA08-000J16.50.088R1
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46363572SPA10-000J190.14R1 1/4
4,420
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
46363581SPA12-000J200.23R1 1/2
7,340
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
46363597SPA16-000J220.35R2
10,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46363545
2020-12-16
用途: 油圧シリンダーの保管
壮瞥のよろず屋サービス業

油圧シリンダーを雑品から引き上げ保管するのにプラグが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする