イハラサイエンス
SPB 六角プラグ(テーパねじ)
材質
JIS G4051-S25C
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
プラグ
接続ねじ種類
R
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363606
SPB02-000F
0.029
R1/4
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
46363615
SPB03-000F
0.043
R3/8
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
46363624
SPB04-000F
0.077
R1/2
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
46363633
SPB06-000F
0.13
R3/4
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
46363642
SPB08-000F
0.25
R1
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46363651
SPB10-000F
0.45
R1 1/4
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363667
SPB12-000F
0.6
R1 1/2
¥
5,340
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46363676
SPB16-000F
1.11
R2
¥
7,990
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください