曜日別特売

SPC 四角頭付プラグ

SPC 四角頭付プラグ - イハラサイエンスSPC 四角頭付プラグ - イハラサイエンス
材質S10C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363685SPC02-000J0.016R1/4
280
279
307(税込)
翌日出荷
46363694SPC03-000J0.03R3/8
320
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
46363703SPC04-000J0.054R1/2
440
439
483(税込)
当日出荷
46363712SPC06-000J0.096R3/4
630
629
692(税込)
当日出荷
46363721SPC08-000J0.16R1
1,230
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
46363737SPC10-000J0.28R1 1/4
3,420
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46363746SPC12-000J0.37R1 1/2
4,600
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363755SPC16-000J0.66R2
5,340
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする