イハラサイエンス
SRC レジューサ
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
レジューサ
接続ねじ種類
Rc×Rc
内容量
1個
全18種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
Rc3/8×Rc1/4
Rc1/2×Rc1/4
Rc1/2×Rc3/8
Rc3/4×Rc1/4
Rc3/4×Rc3/8
Rc3/4×Rc1/2
Rc1 1/4×Rc1/2
Rc1 1/4×Rc3/4
Rc1 1/4×Rc1
Rc1 1/2×Rc3/4
Rc1 1/2×Rc1
Rc1 1/2×Rc1 1/4
Rc1×Rc3/8
Rc1×Rc1/2
Rc1×Rc3/4
Rc2×Rc1
Rc2×Rc1 1/4
Rc2×Rc1 1/2
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363764
SRC03-020F
30
0.083
Rc3/8×Rc1/4
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
46363773
SRC04-020F
40
0.22
Rc1/2×Rc1/4
¥
690
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
46363782
SRC04-030F
40
0.21
Rc1/2×Rc3/8
¥
690
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
46363791
SRC06-020F
42
0.28
Rc3/4×Rc1/4
¥
1,060
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
46363807
SRC06-030F
42
0.27
Rc3/4×Rc3/8
¥
1,060
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
46363816
SRC06-040F
42
0.25
Rc3/4×Rc1/2
¥
1,060
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
46363825
SRC08-030F
50
0.55
Rc1×Rc3/8
¥
2,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
46363843
SRC08-060F
50
0.5
Rc1×Rc3/4
¥
2,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
46363852
SRC10-040F
55
0.81
Rc1 1/4×Rc1/2
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363861
SRC10-060F
55
0.77
Rc1 1/4×Rc3/4
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363877
SRC10-080F
55
0.71
Rc1 1/4×Rc1
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363886
SRC12-060F
55
1.14
Rc1 1/2×Rc3/4
¥
5,660
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363895
SRC12-080F
55
1.08
Rc1 1/2×Rc1
¥
5,660
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46363904
SRC12-100F
55
0.97
Rc1 1/2×Rc1 1/4
¥
5,660
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46363913
SRC16-080F
64
1.64
Rc2×Rc1
¥
9,840
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363922
SRC16-100F
64
1.51
Rc2×Rc1 1/4
¥
9,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363931
SRC16-120F
64
1.41
Rc2×Rc1 1/2
¥
9,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363834
SRC08-040F
50
0.53
Rc1×Rc1/2
¥
2,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください