曜日別特売

SRN 径違いニップル

SRN 径違いニップル - イハラサイエンス
材質S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363947SRN10-040F0.45R1 1/4×R1/2
2,320
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46363956SRN10-060F0.44R1 1/4×R3/4
2,320
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
46363965SRN10-080F0.44R1 1/4×R1
2,320
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
46363974SRN12-060F0.59R1 1/2×R3/4
5,090
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
46363983SRN12-080F0.59R1 1/2×R1
5,090
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
46363992SRN12-100F0.55R1 1/2×R1 1/4
5,090
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
46364001SRN16-080F1.09R2×R1
7,410
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364017SRN16-100F1.03R2×R1 1/4
7,410
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364026SRN16-120F1.01R2×R1 1/2
7,410
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする