曜日別特売

STA ティー

STA ティー - イハラサイエンスSTA ティー - イハラサイエンスSTA ティー - イハラサイエンス
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ティー接続ねじ種類Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46364193STA02-000F0.12Rc1/4
880
859
945(税込)
当日出荷
46364202STA03-000F0.21Rc3/8
900
889
978(税込)
当日出荷
46364211STA04-000F0.33Rc1/2
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
46364227STA06-000F0.45Rc3/4
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46364236STA08-000F0.71Rc1
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46364245STA10-000F1.18Rc1 1/4
5,020
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
46364254STA12-000F1.56Rc1 1/2
7,010
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
46364263STA16-000F2.45Rc2
11,700
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする