イハラサイエンス
WFC カップリング
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
カップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径
外径(Φmm)
スケジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46364437
WFC02-800F
26.4
0.049
1/4
22
Sch・80
¥
1,090
¥
929
¥
1,022
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364446
WFC03-800F
26.4
0.064
3/8
26
Sch・80
¥
1,090
¥
879
¥
967
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364455
WFC04-160F
35.5
0.17
1/2
34
Sch・160
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364464
WFC04-800F
29.5
0.11
1/2
32
Sch・80
¥
1,190
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364473
WFC06-160F
35.5
0.25
3/4
42
Sch・160
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364482
WFC06-800F
35.5
0.17
3/4
38
Sch・80
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364491
WFC08-160F
38.7
0.42
1
52
Sch・160
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364507
WFC08-800F
38.7
0.25
1
46
Sch・80
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364516
WFC10-160F
38.7
0.49
1 1/4
60
Sch・160
¥
4,660
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364525
WFC10-800F
38.7
0.33
1 1/4
55
Sch・80
¥
3,110
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364534
WFC12-160F
44.7
0.7
1 1/2
68
Sch・160
¥
6,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364543
WFC12-800F
38.7
0.43
1 1/2
63
Sch・80
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364552
WFC16-160F
51.1
1.32
2
85
Sch・160
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364561
WFC16-800F
51.1
0.71
2
75
Sch・80
¥
5,680
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください