曜日別特売

WLA 90°エルボ

WLA 90°エルボ - イハラサイエンスWLA 90°エルボ - イハラサイエンス
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ内容量1個
全17種類を絞り込む
呼び径
スケジュール
17種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
スケジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46364577WLA02-800F0.0971/4Sch・80
570
479
527(税込)
翌日出荷
46364586WLA03-800F0.133/8Sch・80
570
509
560(税込)
翌日出荷
46364595WLA04-160F0.461/2Sch・160
1,240
989
1,088(税込)
翌日出荷
46364604WLA04-800F0.241/2Sch・80
650
569
626(税込)
翌日出荷
46364613WLA06-160F0.93/4Sch・160
1,790
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46364622WLA06-800F0.333/4Sch・80
860
699
769(税込)
翌日出荷
46364631WLA08-160F1.221Sch・160
3,880
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
46364647WLA08-800F0.521Sch・80
1,720
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
46364656WLA10-160F1.651 1/4Sch・160
5,290
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
46364665WLA10-800F0.821 1/4Sch・80
3,400
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
46364674WLA12-160F2.951 1/2Sch・160
8,680
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
46364683WLA12-800F1.051 1/2Sch・80
4,630
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
46364692WLA16-160F5.532Sch・160
38,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364701WLA16-800F1.812Sch・80
7,400
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
46364717WLA20-160F7.932 1/2Sch・160
44,600
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364726WLA20-800F3.172 1/2Sch・80
25,900
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364735WLA24-800F5.143Sch・80
43,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする