イハラサイエンス
WLB 45°エルボ
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
45°エルボ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
スケジュール
Sch・80
Sch・160
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
スケジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46364744
WLB02-800F
0.087
1/4
Sch・80
¥
1,010
¥
829
¥
912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364753
WLB03-800F
0.11
3/8
Sch・80
¥
1,010
¥
829
¥
912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364762
WLB04-160F
0.41
1/2
Sch・160
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364771
WLB04-800F
0.2
1/2
Sch・80
¥
1,220
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364787
WLB06-160F
0.66
3/4
Sch・160
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364796
WLB06-800F
0.29
3/4
Sch・80
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364805
WLB08-160F
1.04
1
Sch・160
¥
5,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364814
WLB08-800F
0.45
1
Sch・80
¥
2,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364823
WLB10-160F
1.28
1 1/4
Sch・160
¥
5,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364832
WLB10-800F
0.69
1 1/4
Sch・80
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364841
WLB12-160F
2.24
1 1/2
Sch・160
¥
8,610
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364857
WLB12-800F
0.92
1 1/2
Sch・80
¥
5,120
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364866
WLB16-160F
4.04
2
Sch・160
¥
33,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364875
WLB16-800F
1.48
2
Sch・80
¥
7,520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください