WRC レジューサ

WRC レジューサ - イハラサイエンス
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ内容量1個
全28種類を絞り込む
呼び径
スケジュール
28種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
スケジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46364884WRC03-028F3/8×1/4Sch・80
1,090
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364893WRC04-028F1/2×1/4Sch・80
1,090
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364902WRC04-038F1/2×3/8Sch・80
1,090
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364911WRC06-038F3/4×3/8Sch・80
1,400
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364927WRC06-046F3/4×1/2Sch・160
2,170
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364936WRC06-048F3/4×1/2Sch・80
1,400
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364945WRC08-046F1×1/2Sch・160
3,890
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364954WRC08-048F1×1/2Sch・80
1,960
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364963WRC08-066F1×3/4Sch・160
3,890
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364972WRC08-068F1×3/4Sch・80
1,960
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46364981WRC10-066F1 1/4×3/4Sch・160
4,860
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46364997WRC10-068F1 1/4×3/4Sch・80
3,620
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365006WRC10-086F1 1/4×1Sch・160
4,860
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46365015WRC10-088F1 1/4×1Sch・80
3,620
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365024WRC12-086F1 1/2×1Sch・160
6,920
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
46365033WRC12-088F1 1/2×1Sch・80
4,450
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365042WRC12-106F1 1/2×1 1/4Sch・160
6,920
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
46365051WRC12-108F1 1/2×1 1/4Sch・80
4,450
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365067WRC16-106F2×1 1/4Sch・160
12,400
9,698
10,668(税込)
31日以内出荷
返品不可
46365076WRC16-108F2×1 1/4Sch・80
6,410
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365085WRC16-126F2×1 1/2Sch・160
12,400
9,698
10,668(税込)
31日以内出荷
返品不可
46365094WRC16-128F2×1 1/2Sch・80
6,410
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365103WRC20-126F2 1/2×1 1/2Sch・160
25,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46365112WRC20-128F2 1/2×1 1/2Sch・80
13,800
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365121WRC20-166F2 1/2×2Sch・160
25,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46365137WRC20-168F2 1/2×2Sch・80
13,800
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365146WRC24-168F3×2Sch・80
23,200
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46365155WRC24-208F3×2 1/2Sch・80
23,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする