イハラサイエンス
WUA ユニオンタイプA
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
ユニオン
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
120以下
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46365557
WUA02-000J
40
0.18
1/4
P18
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
46365566
WUA03-000J
41
0.24
3/8
P20
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
46365575
WUA04-000J
47
0.34
1/2
G25
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
46365584
WUA06-000J
53
0.56
3/4
G30
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
46365593
WUA08-000J
59
0.82
1
G35
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
46365602
WUA10-000J
64
1.36
1 1/4
G45
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46365611
WUA12-000J
76
1.77
1 1/2
G50
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365627
WUA16-000J
76
2.6
2
G65
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください