曜日別特売

WUB ユニオンタイプB

WUB ユニオンタイプB - イハラサイエンス
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径
管接続口径
Oリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46365636WUB02-020J590.261/4R1/4P18
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
46365645WUB03-030J62.50.393/8R3/8P20
2,450
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
46365654WUB04-040J70.50.491/2R1/2G25
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46365663WUB06-060J80.50.843/4R3/4G30
4,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
46365672WUB08-080J88.51.241R1G35
12,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
46365681WUB10-100J992.071 1/4R1 1/4G45
18,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46365697WUB12-120J1082.511 1/2R1 1/2G50
24,500
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365706WUB16-160J1143.932R2G65
29,600
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする