イハラサイエンス
WUC ユニオンタイプC
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
エルボ
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
120以下
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
管接続口径
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46365715
WUC02-020J
0.27
1/4
R1/4
P18
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46365724
WUC03-030J
0.38
3/8
R3/8
P20
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
46365733
WUC04-040J
0.54
1/2
R1/2
G25
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
46365742
WUC06-060J
0.88
3/4
R3/4
G30
¥
6,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
46365751
WUC08-080J
1.56
1
R1
G35
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
46365767
WUC10-100J
2.54
1 1/4
R1 1/4
G45
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365776
WUC12-120J
2.88
1 1/2
R1 1/2
G50
¥
34,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365785
WUC16-160J
3.85
2
R2
G65
¥
58,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください