イハラサイエンス
WUD ユニオンタイプD
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
エルボ
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
120以下
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46365794
WUD02-020J
0.26
1/4
P18
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365803
WUD03-030J
0.37
3/8
P20
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365812
WUD04-040J
0.51
1/2
G25
¥
5,390
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365821
WUD06-060J
0.82
3/4
G30
¥
7,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365837
WUD08-080J
1.25
1
G35
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365846
WUD10-100J
1.97
1 1/4
G45
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365855
WUD12-120J
2.65
1 1/2
G50
¥
36,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365864
WUD16-160J
3.94
2
G65
¥
58,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください