イハラサイエンス
WUF ユニオンタイプF
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
ユニオン
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
120以下
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径
管接続口径
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46365873
WUF02-020J
39
0.18
1/4
Rc1/4
P18
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365882
WUF03-030J
41
0.23
3/8
Rc3/8
P20
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365891
WUF04-040J
48
0.33
1/2
Rc1/2
G25
¥
2,340
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365907
WUF06-060J
54
0.54
3/4
Rc3/4
G30
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365916
WUF08-080J
58.5
0.8
1
Rc1
G35
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365925
WUF10-100J
66.5
1.36
1 1/4
Rc1 1/4
G45
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365934
WUF12-120J
78
1.77
1 1/2
Rc1 1/2
G50
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365943
WUF16-160J
79
2.58
2
Rc2
G65
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください