イハラサイエンス
くいこみ継手 ホース接続エルボ(めす) HLE
形状
エルボ
接続ねじ種類
G
内容量
1個
全15種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
適合管外径(Φmm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
30
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46366101
HLE08-020E
0.059
G1/4
8
¥
1,240
¥
969
¥
1,066
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46366117
HLE10-020E
0.067
G1/4
10
¥
1,180
¥
919
¥
1,011
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366126
HLE10-030E
0.075
G3/8
10
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366135
HLE10-040E
0.154
G1/2
10
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366144
HLE12-020E
0.062
G1/4
12
¥
1,180
¥
919
¥
1,011
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366153
HLE12-030E
0.074
G3/8
12
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366162
HLE12-040E
0.152
G1/2
12
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366171
HLE16-030E
0.175
G3/8
16
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366187
HLE16-040E
0.15
G1/2
16
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366196
HLE20-040E
0.141
G1/2
20
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366205
HLE20-060E
0.254
G3/4
20
¥
2,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366214
HLE25-060E
0.266
G3/4
25
¥
2,580
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366223
HLE25-080E
0.379
G1
25
¥
4,840
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366232
HLE30-080E
0.421
G1
30
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366241
HLE30-100E
0.66
G1 1/4
30
¥
8,740
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください