スイベルジョイント SJH6形

スイベルジョイント SJH6形 - イハラサイエンススイベルジョイント SJH6形 - イハラサイエンス
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46366397SJH602-402G1/4×R1/4G×R
19,700
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366406SJH602-502G1/4×Rc1/4G×Rc
19,600
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366415SJH603-403G3/8×R3/8G×R
19,900
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366424SJH603-503G3/8×Rc3/8G×Rc
19,900
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366433SJH604-404G1/2×R1/2G×R
20,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366442SJH604-504G1/2×Rc1/2G×Rc
21,500
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366451SJH606-406G3/4×R3/4G×R
25,500
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366467SJH606-506G3/4×Rc3/4G×Rc
25,500
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366476SJH608-408G1×R1G×R
33,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366485SJH608-508G1×Rc1G×Rc
33,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366494SJH610-410G1 1/4×R1 1/4G×R
49,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366503SJH610-510G1 1/4×Rc1 1/4G×Rc
49,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366512SJH612-412G1 1/2×R1 1/2G×R
62,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
46366521SJH612-512G1 1/2×Rc1 1/2G×Rc
62,700
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする