スイベルジョイント SJS形

スイベルジョイント SJS形 - イハラサイエンススイベルジョイント SJS形 - イハラサイエンススイベルジョイント SJS形 - イハラサイエンススイベルジョイント SJS形 - イハラサイエンススイベルジョイント SJS形 - イハラサイエンススイベルジョイント SJS形 - イハラサイエンススイベルジョイント SJS形 - イハラサイエンススイベルジョイント SJS形 - イハラサイエンス
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360内容量1個
全48種類を絞り込む
管接続口径
接続ねじ種類
48種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46366677SJS502-402Rc1/4×R1/4Rc×R
6,520
5,898
6,488(税込)
当日出荷
46366686SJS502-502Rc1/4×Rc1/4Rc×Rc
6,520
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
46366695SJS503-403Rc3/8×R3/8Rc×R
6,990
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
46366704SJS503-503Rc3/8×Rc3/8Rc×Rc
6,990
5,898
6,488(税込)
当日出荷
46366713SJS504-404Rc1/2×R1/2Rc×R
8,620
7,198
7,918(税込)
当日出荷
46366722SJS504-504Rc1/2×Rc1/2Rc×Rc
8,620
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366731SJS506-406Rc3/4×R3/4Rc×R
13,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
46366747SJS506-506Rc3/4×Rc3/4Rc×Rc
13,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
46366756SJS508-408Rc1×R1Rc×R
18,800
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366765SJS508-508Rc1×Rc1Rc×Rc
18,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46366774SJS510-410Rc1 1/4×R1 1/4Rc×R
31,400
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366783SJS510-510Rc1 1/4×Rc1 1/4Rc×Rc
31,400
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366792SJS602-402G1/4×R1/4G×R
6,060
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
46366801SJS602-502G1/4×Rc1/4G×Rc
6,060
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
46366817SJS603-403G3/8×R3/8G×R
6,340
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
46366826SJS603-503G3/8×Rc3/8G×Rc
6,340
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366835SJS604-404G1/2×R1/2G×R
7,690
6,498
7,148(税込)
当日出荷
46366844SJS604-504G1/2×Rc1/2G×Rc
7,690
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
46366853SJS606-406G3/4×R3/4G×R
12,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
46366862SJS606-506G3/4×Rc3/4G×Rc
12,300
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366871SJS608-408G1×R1G×R
17,600
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366887SJS608-508G1×Rc1G×Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366896SJS610-410G1 1/4×R1 1/4G×R
30,800
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366905SJS610-510G1 1/4×Rc1 1/4G×Rc
30,800
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366914SJS702-402G1/4×R1/4G×R
6,060
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366923SJS702-502G1/4×Rc1/4G×Rc
6,060
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366932SJS703-403G3/8×R3/8G×R
6,340
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366941SJS703-503G3/8×Rc3/8G×Rc
6,340
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366957SJS704-404G1/2×R1/2G×R
7,690
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366966SJS704-504G1/2×Rc1/2G×Rc
7,690
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366975SJS706-406G3/4×R3/4G×R
12,300
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
46366984SJS706-506G3/4×Rc3/4G×Rc
12,300
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
46366993SJS708-408G1×R1G×R
17,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367002SJS708-508G1×Rc1G×Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367011SJS710-410G1 1/4×R1 1/4G×R
30,800
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367027SJS710-510G1 1/4×Rc1 1/4G×Rc
30,800
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367036SJS802-402G1/4×R1/4G×R
8,150
6,588
7,247(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367045SJS802-502G1/4×Rc1/4G×Rc
8,150
6,588
7,247(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367054SJS803-403G3/8×R3/8G×R
8,840
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367063SJS803-503G3/8×Rc3/8G×Rc
8,840
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367072SJS804-404G1/2×R1/2G×R
11,200
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367081SJS804-504G1/2×Rc1/2G×Rc
11,200
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367097SJS806-406G3/4×R3/4G×R
14,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367106SJS806-506G3/4×Rc3/4G×Rc
14,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367115SJS808-408G1×R1G×R
23,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367124SJS808-508G1×Rc1G×Rc
23,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367133SJS810-410G1 1/4×R1 1/4G×R
41,900
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46367142SJS810-510G1 1/4×Rc1 1/4G×Rc
41,900
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする