イハラサイエンス
継手
常用圧力(MPa)
31.4
適合流体
油圧作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
管接続口径
接続ねじ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46368217
SLA01-000J
エルボ
Rc1/8
Rc
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
46368226
SLB01-000J
45°エルボ
Rc1/8
Rc
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46368235
SLC01-000J
エルボ
R1/8×Rc1/8
R×Rc
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
46368244
SRC02-010J
レジューサ
Rc1/4×Rc1/8
Rc×Rc
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
46368253
SRN02-010J
ニップル
R1/4×R1/8
R×R
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
46368262
STA01-000J
ティー
Rc1/8
Rc
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください