炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズ

炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズ - イハラサイエンス
(1件のレビュー)
材質S45C温度範囲(℃)~100最高使用圧力(MPa)21/-29℃~38℃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ハンドル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46368332VS-02P02-OSRc1/457
9,260
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
46368341VS-03P03-OSRc3/870
オープン
取扱い終了
46368357VS-04P04-OSRc1/270
オープン
取扱い終了
返品不可
46368366VS-06P06-OSRc3/490
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46368341
2020-07-21
用途: タンクのバルブ
卸売・小売業

現在使用していたバルブの開け閉めが硬くなり取り替えた、ハンドルが大きいのが開け閉めが楽でいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする