クイックカップリング KCタイプ

クイックカップリング KCタイプ - NAC(長堀工業)

金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。
従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。

材質(本体)真鍮適合流体最高使用圧力(MPa)1.0MPa最高衝撃圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)内容量1個
全12種類を絞り込む
ソケットorプラグ
形状
質量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ソケットorプラグ
形状
全長(mm)
質量(g)
接続形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46371227CKC01PM2プラグオネジ形3112R1/8"
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371245CKC02PH2プラグホースニップル形50171/4"ホース
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371254CKC02PM2プラグオネジ形3420R1/4"
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371272CKC02SF2ソケットメネジ形4967Rc1/4"
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371281CKC02SH2ソケットホースニップル形55591/4"ホース
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371297CKC02SM2ソケットオネジ形5165R1/4"
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371306CKC03PH2プラグホースニップル形50193/8"ホース
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371315CKC03PM2プラグオネジ形3533R3/8"
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371324CKC03SH2ソケットホースニップル形61653/8"ホース
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371333CKC03SM2ソケットオネジ形5375R3/8"
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371236CKC01PML2プラグオネジ形3326R1/8"
650
取扱い終了
返品不可
46371263CKC02PML2プラグオネジ形3328R1/4"
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする