MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GP

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GP - omron(オムロン)
電源交流ブレーキ有無減速機有無取付方式フランジ取付種類サーボモーター回転数(min-1[r.p.m])300内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
印加電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46402465R88M-GP10030H-BO0.1AC200300ストレート軸都度納期確認
144,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402474R88M-GP10030H-BOS20.1AC200300キータップ付き都度納期確認
144,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402483R88M-GP10030L-B0.1AC100300ストレート軸都度納期確認
143,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402492R88M-GP10030L-BO0.1AC100300ストレート軸都度納期確認
144,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402501R88M-GP10030L-BOS20.1AC100300キータップ付き都度納期確認
144,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402517R88M-GP10030L-BS20.1AC100300キータップ付き都度納期確認
143,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402605R88M-GP20030H-BO0.2AC200300ストレート軸都度納期確認
159,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402614R88M-GP20030H-BOS20.2AC200300キータップ付き都度納期確認
159,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402623R88M-GP20030L-B0.2AC100300ストレート軸都度納期確認
158,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402632R88M-GP20030L-BO0.2AC100300ストレート軸都度納期確認
159,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402641R88M-GP20030L-BOS20.2AC100300キータップ付き都度納期確認
159,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402657R88M-GP20030L-BS20.2AC100300キータップ付き都度納期確認
158,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402745R88M-GP40030H-BO0.4AC200300ストレート軸都度納期確認
184,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402754R88M-GP40030H-BOS20.4AC200300キータップ付き都度納期確認
184,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402526R88M-GP10030S-B0.1AC100300ストレート軸-
171,000
取扱い終了
返品不可
46402535R88M-GP10030S-BO0.1AC100300ストレート軸-
172,000
取扱い終了
返品不可
46402544R88M-GP10030S-BOS20.1AC100300キータップ付き-
172,000
取扱い終了
返品不可
46402553R88M-GP10030S-BS20.1AC100300キータップ付き-
171,000
取扱い終了
返品不可
46402562R88M-GP10030T-B0.1AC200300ストレート軸-
171,000
取扱い終了
返品不可
46402571R88M-GP10030T-BO0.1AC200300ストレート軸-
172,000
取扱い終了
返品不可
46402587R88M-GP10030T-BOS20.1AC200300キータップ付き-
172,000
取扱い終了
返品不可
46402596R88M-GP10030T-BS20.1AC200300キータップ付き-
171,000
取扱い終了
返品不可
46402666R88M-GP20030S-B0.2AC100300ストレート軸-
193,000
取扱い終了
返品不可
46402675R88M-GP20030S-BO0.2AC100300ストレート軸-
194,000
取扱い終了
返品不可
46402684R88M-GP20030S-BOS20.2AC100300キータップ付き-
194,000
取扱い終了
返品不可
46402693R88M-GP20030S-BS20.2AC100300キータップ付き-
193,000
取扱い終了
返品不可
46402702R88M-GP20030T-B0.2AC200300ストレート軸-
193,000
取扱い終了
返品不可
46402711R88M-GP20030T-BO0.2AC200300ストレート軸-
194,000
取扱い終了
返品不可
46402727R88M-GP20030T-BOS20.2AC200300キータップ付き-
194,000
取扱い終了
返品不可
46402736R88M-GP20030T-BS20.2AC200300キータップ付き-
193,000
取扱い終了
返品不可
46402763R88M-GP40030L-B0.4AC100300ストレート軸-
159,000
取扱い終了
返品不可
46402772R88M-GP40030L-BO0.4AC100300ストレート軸-
160,000
取扱い終了
返品不可
46402781R88M-GP40030L-BOS20.4AC100300キータップ付き-
160,000
取扱い終了
返品不可
46402797R88M-GP40030L-BS20.4AC100300キータップ付き-
159,000
取扱い終了
返品不可
46402806R88M-GP40030S-B0.4AC100300ストレート軸-
220,000
取扱い終了
返品不可
46402815R88M-GP40030S-BO0.4AC100300ストレート軸-
220,000
取扱い終了
返品不可
46402824R88M-GP40030S-BOS20.4AC100300キータップ付き-
220,000
取扱い終了
返品不可
46402833R88M-GP40030S-BS20.4AC100300キータップ付き-
220,000
取扱い終了
返品不可
46402842R88M-GP40030T-B0.4AC200300ストレート軸-
220,000
取扱い終了
返品不可
46402851R88M-GP40030T-BO0.4AC200300ストレート軸-
220,000
取扱い終了
返品不可
46402867R88M-GP40030T-BOS20.4AC200300キータップ付き-
220,000
取扱い終了
返品不可
46402876R88M-GP40030T-BS20.4AC200300キータップ付き-
220,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする