曜日別特売

マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ

マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
種類センサ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
付属品
種別
タイプ
質量(g)
寸法(mm)
電源電圧(V)
消費電流(mA)
解像度
最大接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46419712MVS-DN-EIP20(IEC)12P専用端子台、DINレール取付具、パネルマウントアタッチメントコントローラEthernetコントローラNPN約595-DC24±10%(外部照明出力を使用しない場合は、DC12動作可能)Max.110/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)-(カメラ)3台
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46419703MVS-DN--コントローラ標準コントローラNPN-有効画素(水平×垂直):3.34×3.27DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)-
100,000
取扱い終了
返品不可
46419721MVS-OCR-RIP50(IEC)-カメラユニットマルチカメラ文字認識画像センサ約90有効画素(水平×垂直):3.34×3.27DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DNでの電流値)512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)-
298,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする