曜日別特売

Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型

Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
(2件のレビュー)
保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂最大外径(mm)Φ156閃光速度(min-1)140内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電源電圧
消費電力(W)
最大外径(mm)
質量(kg)
突入電流(A)
規格
取付穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46568557LRMZ-12RDC12V6Φ1561.22.5CE適合品Φ120
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
46568566LRMZ-12YDC12V6Φ1561.22.5CE適合品Φ120
25,030
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568593LRMZ-24RDC24V7Φ1561.22.5CE適合品Φ120
25,030
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568602LRMZ-24YDC24V7Φ1561.22.5CE適合品Φ120
25,030
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568611LRMZ-48RDC48V10Φ1561.22-Φ120
29,010
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568627LRMZ-48YDC48V10Φ1561.22-Φ120
29,010
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568532LRMZ-100RAC100V12Φ1561.60.4-Φ120
29,010
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568541LRMZ-100YAC100V12Φ1561.60.4-Φ120
29,010
28,980
31,878(税込)
当日出荷
46568575LRMZ-200RAC200V12Φ1561.60.2-Φ120
30,120
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568584LRMZ-200YAC200V12Φ1561.60.2-Φ120
30,120
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
46568672LRMZL-12RDC12V6Φ1561.22.5-Φ140
26,360
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568681LRMZL-12YDC12V6Φ1561.22.5-Φ140
26,360
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568715LRMZL-24RDC24V7Φ1561.22.5-Φ140
26,360
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568724LRMZL-24YDC24V7Φ1561.22.5-Φ140
26,360
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568733LRMZL-48RDC48V10Φ1561.22-Φ140
30,340
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568742LRMZL-48YDC48V10Φ1561.22-Φ140
30,340
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568697LRMZL-200RAC200V12Φ1561.60.2-Φ140
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568706LRMZL-200YAC200V12Φ1561.60.2-Φ140
31,670
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568636LRMZE-12/24RDC12/24V9Φ1561.27-Φ120
34,540
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568645LRMZE-12/24YDC12/24V9Φ1561.27-Φ120
34,540
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568654LRMZL-100RAC100V12Φ1561.60.4-Φ140
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46568663LRMZL-100YAC100V12Φ1561.60.4-Φ140
30,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46568654LRMZL-100R03665244LRMZL-100R画像準備中大型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
46568663LRMZL-100Y03665253LRMZL-100YLRMZL-100Y 大型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 03665253大型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
29,980
欠品中
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46568532
2018-08-16
用途: 車両出入り口
鏡神社

電球型をこのタイプへ交換した。高価な商品でありミラーの回転数がもっと早いと視認性が良いと思う。

対象商品 : 46568645
2017-01-31
用途: 船舶で曳航中
金福丸運輸・通信業

従来の白熱球より消費電力が少なく、取り付け穴もそのまま使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする